Rulletårn 1,35 x 3,0 m med skrå adgangsstiger og udliggere Platformshøjde 8,35 m

Art.-nr.: 167420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 167420
EAN/GTIN 4031405936232
Producentnummer 167420

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Skrå trin fra platform til platform med 100 mm dybe, rillede aluminiumstrin og gelænder til sikker op- og nedstigning
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Stabil og fleksibel takket være foldehåndtag
  • Også ideel til vægmontering eller til smalle gange
  • Adgang gennem åbningen i adgangsrammen
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Stor arbejdsflade med en bredde på 1.35 m..
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering fra platform til platform takket være plug-in konnektorer og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
  • Arbejdshøjder op til 12.35 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²
  • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
  • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
  • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

Egenskab:

  • Antal udløsere: 4
  • Arbejdshøjde: 10390 mm
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 70 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Brug udenfor, central struktur: Ikke tilladt
  • Udvendig anvendelse, sidekonstruktion: Ikke tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 3842 mm
  • Stilladshøjde: 9490 mm
  • Stilladslængde: 5567 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 1350 mm
  • Perronhøjde: 8390 mm
  • Perronlængde: 3000 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele