Rulle stillads SG 1,35 x 1,80 m med skråtrapper og udligger Platformshøjde 4,47 m

Art.-nr.: 167201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 167201
EAN/GTIN 4031405949904
Producentnummer 167201
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Rullestativ af stabilt rund aluminiumrør med svejste rammedele
  • Sikret rundt om med forreste gelændere, kan monteres og afmonteres fra niveau til niveau
  • Skrå trapper fra platform til platform med 100 mm dybe, riflede aluminiumstrin og gelænder for sikker op- og nedstigning
  • Alle stilladselementer kan også købes separat som reservedele eller udvidelsesdele.
  • Stabil og fleksibel takket være sammenklappelige udliggere
  • Ideel også til montering på væggen eller kørsel i smalle gange
  • Adgang gennem åbning i indstigningsrammen
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastningsfordeling, bremse og spindler
  • Stor arbejdsflade med en bredde på 1,35 m
  • Aluminiumsplanker og gelænderrammer med integreret knæliste som faldsikring
  • Værktøjsfri montering og demontering fra platform til platform takket være stikforbindelser og hurtiglåse
  • Lav vægt på de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder tilgængelige (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-testet i henhold til DIN EN 1004
  • Lastklasse/stilladsgruppe 3: 2,0 kN/m²
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • Montering nødvendig: Monteres uden værktøj
  • Materiale: Aluminium
  • Arbejdshøjde: 6470 mm
  • Platformshøjde: 4470 mm
  • Stilladshøjde: 5740 mm
  • Stilladslængde: 5368 mm
  • Platformens længde: 1800 mm
  • Stilladsbredde: 4843 mm
  • Platformsbredde: 1350 mm
  • Anvendelse indendørs, montering i midten: muligt og tilladt
  • Anvendelse indendørs, sideopbygning: muligt og tilladt
  • Anvendelse udendørs, montering i midten: muligt og tilladt
  • Anvendelse udendørs, sideopbygning: muligt og tilladt