Drejningsnøgle TORCOFix SE 9 x 12, 10-50 Nm

Art.-nr.: 1646206
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1646206
EAN/GTIN 4002805927137
Producentnummer 1646206
L-nummer L60160 228

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med rektangulær fatning til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %
, der kræves i standarden
Inklusive sporbart testcertifikat. sporbart prøvningscertifikat
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Robust, malet stålrørskonstruktion med galvaniseret rektangulær beholder (9x12 mm eller 14x18 mm) og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet, praktisk sort plasthåndtag med kalibreringshjælp
Dobbelt skala N-m og lbf-ft under et vindue med forstørrelsesglas
Med nonniskala for N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Springende system giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsersignal
Ergonomisk system til momentjustering
Fabrikkalibreringsmåler: 17,5 mm (9x12 mm) hhv. 25 mm (14x18 mm)
Betjening kun med indstiksværktøjer med ensartet stingstørrelse - ellers kan der forekomme forskydninger i værdien
Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes både forfra (f.eks. indstikshovednøgle) eller til siden (f.eks. indstikshovednøgle med omvendbar ratche og stiknøgle).

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Indsætningsdybde 1: 16,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 34 mm
  • Samlet højde [mm]: 34 mm
  • Samlet længde [mm]: 323 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 262,5 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 18,5 mm
  • Materiale: lakeret stålrørskonstruktion, med galvaniseret rektangulær
  • Nøgle Nm: 0,25 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Sikkerhedsspærre
  • Skalainddeling: 2,5
  • Skalainddeling [Nm]: 25 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Nyttevirksomheder
    • Tjenesteydelser
    • Landbrug
    • Olie og gas