Momentsleutel TORCOFIX SE 9x12, 10-50 Nm

Artikelnummer: 1646206
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1646206
EAN/GTIN 4002805927137
Nummer fabrikant 1646206
L-nummer L60160 228

Omschrijving

Omschrijving:

SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Dubbele schaal N-m en lbf-ft
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 17,5 mm
  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Insteekdiepte 1: 16,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 34 mm
  • Totale hoogte [mm]: 34 mm
  • Totale lengte [mm]: 323 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 262,5 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 18,5 mm
  • Materiaal: gelakte stalen buisconstructie, met gegalvaniseerde rechthoek
  • Vernier Nm: 0,25 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Schaalverdeling: 2,5
  • Schaalverdeling [Nm]: 25 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Utilities
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas