Chiave dinamometrica TORCOFIX SE 9x12 10-50 Nm

Codice art.: 1646206
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1646206
EAN / GTIN 4002805927137
Codice del produttore 1646206
Numero-L L60160 228

Descrizione

Descrizione:

Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Sistema ergonomico per la regolazione della coppia
Doppia scala N·m e lbf·ft
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
In caso di utensili speciali prestare attenzione all'interasse

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 17,5 mm
  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Profondità di inserimento 1: 16,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 34 mm
  • Altezza totale [mm]: 34 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 323 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 262,5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Materiale: struttura tubolare in acciaio laccato, con rettangolo zincato
  • Verniero Nm: 0,25 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Gancio di sicurezza
  • Divisione della scala: 2,5
  • Divisione della scala [Nm]: 25 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Utilities
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e gas