{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Tolerans | konfigurerbar | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | ja, med 25 bar | |
| Skaft | DIN 6535 HSC | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
| ⌀-Område | 3,701 mm - 4,200 mm | |
| Skärlängd Lc | 8 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
| totallängd L | 75 mm | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
| Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
| Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
| Färgring | grön | |
| Serie | Master Steel | |
| konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; D; U; V; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
| konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Produktslag | Phillips-BIT |
| Artikelnummer | 164420 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406284121 | |
| Tillverkarens nummer | 164420 4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |