{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | morsekonus MK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | MKG00402085 | |
| Holderform | med langsgående og tværgående not | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0040 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 124 mm | |
| Øvre mål på nominel diameter | 0,012 mm | |
| Nedre mål, nominel diameter | 0,021 mm | |
| Skærediameter 1. trin, min. | 34 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Måling af boringer | 0,5 mm | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse | H7 | |
| Skærlængde | 78 mm | |
| Beskæringslængde | 1,1 mm | |
| Antal skær | 10 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Hældningsvinkel, maks. | 7 grader | |
| Deling | ulige | |
| Snitvinkel | 45 grader | |
| Ræbeværktøjstype | til gennemgangshul | |
| Drevtype | maskinrival | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 203,5 mm | |
| Nyttelængde | 195 mm | |
| Samlet længde | 321 mm | |
| Vægt | 1.580,1 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 208 B | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | cylinderrival | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 164000 34 | |
| EAN/GTIN | 4045197092052 | |
| Producentnummer | 164000 34 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |