Maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 40mm

Art.-nr.: 164000 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype morsekonus MK
Kodning af adskillelsespunkt MKG00402085
Holderform med uddrivningstapper
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0040
Holdertype tapper
Skaftlængde 124 mm
Øvre mål på nominel diameter 0,012 mm
Nedre mål, nominel diameter 0,021 mm
Skærediameter 1. trin, min. 40 mm
Konfigurerbar nej
Måling af boringer 0,5 mm
1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse H7
Skærlængde 81 mm
Beskæringslængde 1,1 mm
Antal skær 10
Snoningsretning venstre
Hældningsvinkel, maks. 7 grader
Deling ulige
Snitvinkel 45 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 211,5 mm
Nyttelængde 204 mm
Samlet længde 329 mm
Vægt 1.899,2 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 208 B
Bearbejdningsprocesser boring (BAB)
Farvering uden
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164000 40
EAN/GTIN 4045197092090
Producentnummer 164000 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige antal tænder med ulige afstand mellem tænderne. Boringen bliver absolut rund og uden slagmærker. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen. Konisk holderskaft.
Rivaler færdigslebne til pasning H7.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Takket være den korte skærfas også egnet til bundhuller.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.