Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 34mm

Prekės Nr.: 164000 34
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas morzės kūgis MK
Atskyrimo taško kodavimas MKG00402085
Tvirtinimo forma su išilginiu ir skersiniu grioveliais
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 0040
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 124 mm
Viršutinis matmuo nominalusis skersmuo 0,012 mm
Apatinio matmens nominalusis skersmuo 0,021 mm
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. 34 mm
Konfigūruojam. ne
Gręžimo aukštis 0,5 mm
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė H7
Pjovimo briaunos ilgis 78 mm
Įpjovos ilgis 1,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius 10
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sukimosi kampas maks. 7 laipsniai
Padalos vertė nelyg.
Viršūnės nuožulos kampas 45 laipsniai
Trinties įrankio tipas kiaurosioms kiaurymėms
Pavara mašininiai plėstuvai
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 203,5 mm
Darbinės dalies ilgis 195 mm
Bendras ilgis 321 mm
Svoris 1 580,1 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 208 B
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 164000 34
EAN / GTIN 4045197092052
Gamintojo numeris 164000 34
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
Cu
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu tarp dantų. Gaunama puikios kokybės glotni kiaurymė, be jokių įrėžų. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą. Tvirtinimo kotas kūginis.
Plėstuvai pagaląsti H7 tolerancijai.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Dėl trumpos viršūnės formos tinka ir aklinųjų kiaurymių plėtimui.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.