Maskinrival H7 20 mm

Art.-nr.: 164000 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 20 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Indvendig køling nej
Skaft Morsekonus
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 60 mm
Udhængslængde L1 147 mm
Samlet længde L 228 mm
Antal skær Z 8
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,2 mm - 0,3 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164000 20
EAN/GTIN 4045197091963

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige antal tænder med ulige afstand mellem tænderne. Boringen bliver absolut rund og uden slagmærker. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen. Konisk holderskaft.
Rivaler færdigslebne til pasning H7.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Takket være den korte skærfas også egnet til bundhuller.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven