Fin trådklammer type 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, pakke a 1000 stk.

Art.-nr.: 1609200367
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klemmer
Bredde 11,4 mm
Antal 1.000
Tykkelse materiale 0,74 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1609200367
EAN/GTIN 3165140004770
Producentnummer 1609200367
L-nummer L00590 1935
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De fine trådhæfteklammer, type 53, er den universelle hæfteklamme til mange formål for gør-det-selv-entusiaster
  • De er velegnede til at arbejde med mange tynde materialer, f.eks. tekstiler, pap, flade trælister og trådnet, velegnet
  • De er særligt velegnede til tynde materialer, når hæftets bagside ikke skal presses ind i det materiale, der skal hæftes
  • Med en smal bagside, så de presses langt ind i materialet
  • De muliggør en tæt pasform og har en diskret bagside.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Fintrådede hæfteklammer, type 53, er den universelle hæftepistol til mange anvendelser for håndværkere og gør-det-selv-entusiaster
  • Bredde-dimension: 83 mm
  • Højde-dimension: 15 mm
  • Dimension længde: 120 mm
  • Bredde (B) mm: 11.4
  • Bruttovægt: 0,107 kg
  • Tykkelse (D) mm: 0.74
  • Længde (L) mm: 12
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastgørelse af tynde materialer
  • Nettovægt: 0,107 kg
  • Specifik RTB1: Til arbejde med mange tynde materialer, f.eks. tekstiler, pap, flade trælister og trådnet
  • Specifik RTB2: Specielt til tynde materialer, hvor bagsiden af hæfteklammen ikke må trykke ind i det materiale, der skal hæftes
  • Specifik RTB3: Med en smal ryg, så de trykkes langt ind i materialet Fast pasform og diskret ryg
  • Volumen: 0,149 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastgørelse af tynde materialer

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven