Tanka žična sponka tipa 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, pakiranje 1000 kosov

Št. art.: 1609200367
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
Vrsta izdelka Sponke
Širina 11,4 mm
Število 1.000
Debelina materiala 0,74 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1609200367
EAN/GTIN 3165140004770
Številka proizvajalca 1609200367
L-število L00590 1935
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Tanke žične sponke, tip 53, so univerzalne sponke za številne aplikacije za ljubitelje domače gradnje
  • Primerne so za obdelavo številnih tankih materialov, kot so tekstil, karton, ravni leseni trakovi in žična mreža, primerne
  • Sposobne so zlasti za tanke materiale, kadar hrbtna stran sponke ne sme pritiskati v material, ki ga spenjamo
  • Z ozko hrbtno stranjo, tako da se daleč potisnejo v material
  • Omogočajo tesno prileganje in imajo neopazno hrbtno stran.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Sponke s fino žico, tip 53, so univerzalna sponka za številne aplikacije, ki jih uporabljajo obrtniki in domači mojstri
  • Dimenzija širine: 83 mm
  • Dimenzija višine: 15 mm
  • Dolžina dimenzije: 120 mm
  • Širina (B) mm: 11.4
  • Bruto teža: 0,107 kg
  • Debelina (D) mm: 0.74
  • Dolžina (L) mm: 12
  • Opis zmogljivosti: Za pritrjevanje tankih materialov
  • Neto teža: 0,107 kg
  • Posebna RTB1: Za delo s številnimi tankimi materiali, kot so tekstil, karton, ploščati leseni trakovi in žična mreža
  • Specifični RTB2: Posebej za tanke materiale, kadar hrbtna stran sponke ne sme pritiskati v material, ki ga je treba spenjati
  • Specifično za RTB3: Z ozkim hrbtnim delom, tako da jih je mogoče vtisniti daleč v material Trdno prileganje in neopazna hrbtna stran
  • Obseg: 0,149 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za pritrjevanje tankih materialov