Capse din sârmă fină tip 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, pachet de 1000

Cod articol.: 1609200367
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleme (capse)
Lăţime 11,4 mm
Număr 1.000
Grosimea materialului 0,74 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1609200367
EAN / GTIN 3165140004770
Număr producător 1609200367
L-Număr L00590 1935
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Capsele din sârmă fină, tip 53, sunt Capsele universale pentru numeroase aplicații pentru pasionații de bricolaj
  • Sunt potrivite pentru lucrul cu multe materiale subțiri, cum ar fi textilele, cartonul, benzile plate din lemn și plasa de sârmă, potrivite
  • Sunt potrivite în special pentru materiale subțiri, atunci când spatele capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Cu un spate îngust, astfel încât să fie apăsate mult în material
  • Permit o fixare strânsă și au un spate discret.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capsele cu fir fin, tip 53, reprezintă pistolul universal de capse pentru numeroase aplicații ale meșterilor și pasionaților de bricolaj
  • Dimensiunea lățimii: 83 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 15 mm
  • Dimensiune lungime: 120 mm
  • Lățime (B) mm: 11.4
  • Greutate brută: 0,107 kg
  • Grosime (D) mm: 0.74
  • Lungime (L) mm: 12
  • Descrierea performanțelor: Pentru fixarea materialelor subțiri
  • Greutate netă: 0,107 kg
  • Specific RTB1: Pentru lucrul cu numeroase materiale subțiri, cum ar fi textile, carton, benzi plate din lemn și plasă de sârmă
  • Specific RTB2: În special pentru materiale subțiri, atunci când partea din spate a capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Specific RTB3: Cu un spate îngust, astfel încât acestea sunt presate mult în material Potrivire fermă și spate discret
  • Volum: 0,149 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru fixarea materialelor subțiri