parallelanslag systemtilbehør til Bosch professionelle dykkersave

Art.-nr.: 1600Z0000X
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600Z0000X
EAN/GTIN 3165140629928
Producentnummer 1600Z0000X
L-nummer L00590 201

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør parallelanslag til Bosch professionelle dykkersave
  • robust parallelanslag til Bosch professionelle dykkersave
  • gør det nemt og sikkert at save parallelt med emnekanten

Egenskab:

  • Volumen: 5,999 dm3
  • Bruttovægt: 0,6 kg
  • Nettovægt: 0,44 kg
  • Målsætningsbredde: 310 mm
  • Højdemål: 45 mm
  • Målsætningslængde: 430 mm