Accessoires voor het parallelaanslag-systeem voor professionele duikzagen van Bosch

Artikelnummer: 1600Z0000X
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
Artikelnummer 1600Z0000X
EAN/GTIN 3165140629928
Nummer fabrikant 1600Z0000X
L-nummer L00590 201

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemaccessoire lengteaanslag voor Bosch Professional invalcirkelzagen
  • Stevige lengteaanslag voor Bosch Professional invalcirkelzagen
  • Maakt het geleid zagen parallel aan de werkstukrand eenvoudig en veilig

Kenmerk:

  • Volume: 5,999 dm3
  • Brutogewicht: 0,6 kg
  • Nettogewicht: 0,44 kg
  • Dimensie Breedte: 310 mm
  • Hoogteafmeting: 45 mm
  • Lengte afmeting: 430 mm