Accessoires pour système butée parallèle pour scies de plongée professionnelles Bosch

Réf.: 1600Z0000X
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
Référence article 1600Z0000X
EAN / GTIN 3165140629928
Réf. fabricant 1600Z0000X
Article hors catalogue L00590 201

Description

Description:

  • Accessoires système butée parallèle pour scies de plongée professionnelles Bosch
  • Robust butée parallèle pour scies de plongée professionnelles Bosch
  • facilite et sécurce le sciage guidé parallèle à la pièce

Caractéristique(s):

  • Volume: 5,999 dm3
  • Poids brut : 0,6 kg
  • Poids net : 0,44 kg
  • Largeur de cote : 310 mm
  • Dimension en hauteur : 45 mm
  • Longueur de cote : 430 mm