FSN systempakke FSN OFA 32 SÆT 800, Systemtilbehør

Art.-nr.: 1600A001T8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A001T8
EAN/GTIN 3165140768580
Producentnummer 1600A001T8
L-nummer L00590 235

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør FSN OFA 32 KIT 800, Trimming Guide System FSN OFA 32 KIT 800 Professional er en komplet fræse guide-skinnepakke til møbelkonstruktion uden kompromiser
  • Den er multifunktionel og tilbyder forskellige anvendelser til fræsning og skæring
  • Den høje kvalitet af føringsskinnen i sættet kan kombineres perfekt med mange forskellige komponenter
  • Ud over standardfunktionen har den også maksimal funktionalitet takket være systemet med 32 mm hulafstand
  • Dette styreskinnesæt er velegnet til guidet skæring og fræsning i anvendelser med 32 mm hulafstand i hulgitteret
  • Den er kompatibel med forskellige møller fra Bosch og andre producenter
  • FSN OFA 32 SÆT 800 professionelt styreskinnesæt indeholder også FSN RA 32 800 Professional 800 mm styreskinne

Egenskab:

  • Volumen: 51,525 dm3
  • Bruttovægt: 4,01 kg
  • Nettovægt: 2,4 kg
  • Målsætningsbredde: 250 mm
  • Højdemål: 180 mm
  • Målsætningslængde: 1145 mm