Kit système FSN FSN OFA 32 kit 800, Accessoires système

Réf.: 1600A001T8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A001T8
EAN / GTIN 3165140768580
Réf. fabricant 1600A001T8
Article hors catalogue L00590 235

Description

Description:

  • Accessoires du système FSN OFA 32 KIT 800, le système de guide de fraisage FSN OFA 32 KIT 800 Professional est un ensemble complet de rails de guidage de fraisage pour la construction de meubles sans compromis
  • Il est multifonction et offre diverses applications pour le fraisage et la coupe
  • Le rail de guidage de haute qualité de l'appareil peut être parfaitement combiné avec de nombreux composants différents
  • En plus de sa fonction standard, il offre également une fonctionnalité maximale grâce à son système de pas de trou de 32 mm
  • Ce jeu de rails de guidage est adapté à la découpe et au fraisage guidés dans les applications avec un espacement de trous de 32 mm dans la grille de trous
  • Il est compatible avec différentes usines Bosch et d'autres fabricants
  • Le kit de rail de guidage professionnel FSN OFA 32 800 comprend également le rail de guidage professionnel FSN RA 32 800 800 mm

Caractéristique(s):

  • Volume: 51,525 dm3
  • Poids brut : 4,01 kg
  • Poids net : 2,4 kg
  • Largeur de cote : 250 mm
  • Dimension en hauteur : 180 mm
  • Longueur de cote : 1145 mm