FSN-systeembundel FSN OFA 32 KIT 800, systeemaccessoires

Artikelnummer: 1600A001T8
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A001T8
EAN/GTIN 3165140768580
Nummer fabrikant 1600A001T8
L-nummer L00590 235

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemaccessoires FSN OFA 32 KIT 800, het Trimming Guide System FSN OFA 32 KIT 800 Professional is een compleet freesgeleiderail pakket voor meubelbouw zonder compromissen
  • Het is multifunctioneel en biedt diverse toepassingen voor frezen en snijden

Kenmerk:

  • Volume: 51,525 dm3
  • Brutogewicht: 4,01 kg
  • Nettogewicht: 2,4 kg
  • Dimensie Breedte: 250 mm
  • Hoogteafmeting: 180 mm
  • Lengte afmeting: 1145 mm