Rullestillads 0,75 x 3,0 m med chassisbjælke Platformshøjde 5,45 m

Art.-nr.: 156545
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156545
EAN/GTIN 4031405565456
Producentnummer 156545

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Vandringsbjælker af galvaniseret stål til fleksibel ændring af arbejdsposition (placering/struktur)
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Nem bevægelse af stillads på fjernlyset ved at løsne otte skruer
  • Central og lateral konstruktion mulig
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering fra platform til platform takket være plug-in konnektorer og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
  • Arbejdshøjder op til 12.45 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²
  • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
  • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
  • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 7780 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 330 kg
  • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 390 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 110 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Breddeklasse: W06
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 2309 mm
  • Stilladshøjde: 6880 mm
  • Stilladslængde: 3105 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Lastklasse: 3
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 750 mm
  • Perronhøjde: 5778 mm
  • Perronlængde: 3000 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele