{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Lungime | 3,105 m | |
| Lăţime | 2,309 m | |
| Cu braț | Nein | |
| Platformă disponibilă | Da | |
| Platformă înălțime | 5,45 m | |
| Platformă lăţime | 0,75 m | |
| Platformă adâncime | 3 m | |
| Înălțime de lucru de până la aprox. | 7,78 m | |
| Mobil(ă) | Da | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Clasa de încărcare | Clasa de sarcină 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Tip produs | Schelă |
| Cod articol | 156545 | |
| EAN / GTIN | 4031405565456 | |
| Număr producător | 156545 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |