VDE Rundtang med VDE-isolationsmuffer 200 mm

Art.-nr.: 1552120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1552120
EAN/GTIN 4010886816028
Producentnummer 1552120
L-nummer L60160 4762

Betegnelse

Beskrivelse:

Fladrund, lang kæbe, lige gribeflader, savtakket
Til fastholdelse, greb, bukning og skæring af arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærekanternes hårdhed 61 - 63 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Kobling VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, isoleringshylster

Egenskab:

  • Kæbelængde L3 [mm]: 75,7 mm
  • Samlet bredde [mm]: 55 mm
  • Samlet højde [mm]: 27 mm
  • Samlet længde [mm]: 205 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
  • Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: forkromet
  • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
  • Spidsbredde W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spidstykkelse: 2,8 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • med skærekant: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja