Pince VDE avec manchons isolants VDE

Réf.: 1552120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1552120
EAN / GTIN 4010886816028
Réf. fabricant 1552120
Article hors catalogue L60160 4762

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC
Acier trempé spécial GEDORE chromé
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
Surfaces de préhension décalées, autoserrantes sur écrous et tubes

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 27 mm
  • Longueur totale [mm]: 205 mm
  • Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui