VDE Clește cu nas rotund cu manșoane izolatoare VDE 200 mm

Cod articol: 1552120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 1552120
EAN / GTIN 4010886816028
Număr producător 1552120
L-Număr L60160 4762
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fălci rotunde și plate, lungi, cu suprafețe de prindere drepte, zimțate
Pentru menținerea, prinderea, îndoirea și tăierea lucrărilor
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Bucșă izolată VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, manșon izolator

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 75,7 mm
  • Lățimea totală [mm]: 55 mm
  • Înălțime totală [mm]: 27 mm
  • Lungime totală [mm]: 205 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,7 mm
  • Grosimea vârfului: 2,8 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • cu muchie de tăiere: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da