Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN ISO 8764, spids i henhold til DIN ISO 8764-1 PZ
Særligt egnet til arbejde på trange steder
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet
Egenskab:
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Til skruer af størrelse: M2 - M3
- Samlet bredde [mm]: 36 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 80 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Bladets længde: 25 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Drevstørrelse krydsudskæring PZ: ja
- Drev sekskant [mm]: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ja
- Håndtag til rådighed: ingen
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen