Magnetiser

Art.-nr.: 6416500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Afmagnetiseringsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6416500
EAN/GTIN 4010886641651
Producentnummer 6416500
L-nummer L60160 4051

Betegnelse

Beskrivelse:

Til skruetrækkerblade, pincetter og lignende værktøj af stål
Blå plastholder, fremstillet af plast af høj kvalitet, brudsikker, cadmiumfri

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet højde [mm]: 26 mm
  • Samlet længde [mm]: 52 mm
  • Materiale: Hus: plast
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen