Tournevis, tête cruciforme PZ 1, 75 mm

Réf.: 1550608
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1550608
EAN / GTIN 4010886816271
Réf. fabricant 1550608
Article hors catalogue L60160 3558

Description

Description:

Pour les endroits exigus
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • pour vis de taille: M2 - M3
  • Largeur totale [mm]: 36 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 25 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Taille de l'entraînement cruciforme PZ: oui
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: oui
  • Poignée disponible: non
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires