{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Norm | DIN 335 D | |
| Skaft | Morsekonus | |
| Indvendig køling | nej | |
| mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
| Samlet længde L | 85 mm | |
| Morsekonus MK | 1 | |
| Til undersænkskruer DIN 7991 | M8 | |
| Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
| Farvering | uden | |
| Forborings-⌀ | 3,2 mm | |
| Produkttype | Trin- og konusforsænker |
| Artikelnummer | 150390 16,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197086716 | |
| Producentnummer | 150390 16,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |