• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Konisk precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 16,5mm

Art-nr.: 150390 16,5
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
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Skaft: Morsekona

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 16,5 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 D
Skaft Morsekona
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,2 mm
totallängd L 85 mm
morsekona MK 1
för sänkskruvar DIN 7991 M8
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 3,2 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 150390 16,5
EAN/GTIN 4045197086716
Tillverkarens nummer 150390 16,5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-⌀ så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-D.

Anmärkning:

Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.