{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 16,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,2 mm | |
Celotna dolžina L | 85 mm | |
Morsekonus MK | 1 | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M8 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150390 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086716 |