Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 31mm

Art.-nr.: 150390 31
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Skaft: Morsekonus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 31 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 D
Skaft Morsekonus
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 4,2 mm
Samlet længde L 112 mm
Morsekonus MK 2
Til undersænkskruer DIN 7991 M16
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,25 mm/o
Farvering uden
Forborings-⌀ 4,2 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150390 31
EAN/GTIN 4045197086792
Producentnummer 150390 31
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere er radialt bagslebne. Indtil str. 31 er spånrummene helslebne. Snitvinklen på tandbrystet ændrer sig svarende til forsænkerens ⌀, så spånen formes optimalt overalt ved skærets indgreb. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-D.

Bemærk:

Konusforsænkerbits med skaft 6,3 mm (1/4 tomme), se gruppe 67.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.