GARANT MasterSteelHT præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 25mm

Art.-nr.: 150350 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 25 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS E
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 4,8 mm
Samlet længde L 67 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Til undersænkskruer DIN 7991 M12
Tilspænding f i stål < 1400 N/mm2 0,13 mm/o
Farvering rød
Serie Master Steel
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150350 25
EAN/GTIN 4067263125396
Producentnummer 150350 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stål < 500 N/mm²
P
42
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
19
Stål < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
29
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænker med 3 konvekse ulige inddelte skær til vibrationsfri forsænkning og afgratning. Stabil konstruktion og specialgeometri med variabel stigning af de spiralformede skær til de højeste krav – selv i svært bearbejdelige materialer såsom Toolox 44 og Hardox 500. Markant reducering af aksiale og radiale kræfter. Fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end krævet iht. DIN335-C.

Fordel:

Høj selvstyring og stabilitet takket være den konvekse skærgeometri. Vibrationsfrit løb sikrer fremragende resultater med optimal levetid af værktøjet.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger i stål, støbejern og svært bearbejdelige materialer. Især velegnet til anvendelse i håndholdte boremaskiner og søjleboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle