Přesný kuželový záhlubník GARANT Master SteelHT s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 25mm

Artiklové číslo: 150350 25
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 335 C
Povlak TiAlN
Průměr břitu, max. Dc max. 25 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Pro průměry otvorů d 4,8 mm
Celková délka L 67 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,13 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00100105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Velikost upínače 10
Délka stopky LS 44 mm
Olej omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°
Průměr břitu, min. Dc min. 3,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 20 mm
Délka kuželu 10,6 mm
Směr šroubovice pravý
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSCO
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 23 mm
Funkční délka 67 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy C
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Posuv v ocel < 1400 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150350 25
EAN / GTIN 4067263125396
Číslo výrobce 150350 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
72
Al > 10% Si
N
58
Ocel < 500 N/mm²
P
42
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
19
Ocel < 1400 N/mm
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kuželový záhlubník se 3 konvexními nerovnoměrně rozděleným ostřím pro zahlubování bez otřepů a pro odjehlování. Stabilní konstrukce a speciální geometrie s variabilním stoupáním spirálového ostří pro nejvyšší namáhání, i pro těžko obrobitelné materiály, jako jsou Toolox 44 a Hardox 500. Významné snížení axiálních a radiálních sil. Vyrobeno v užších výrobních tolerancích než předepisuje DIN335-C.

Výhoda:

Vysoká míra vlastního vedení a stability díky konvexní geometrii ostří. Hladký chod bez chvění a vynikající výsledky obrábění při současně vysoké životnosti nástroje.

Použití:

Přesné kuželové záhlubníky pro výrobu přesných kulatých zahloubení 90° v oceli, litině a materiálech, které se neobrábějí snadno. Vynikající k použití na ručních a sloupových vrtačkách. Nepoužívejte u laserem pálených otvorů.