Adapter til værktøjsholder 6,3E

Art.-nr.: 148706 6,3E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde □ 2,5 mm - 5,5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M3 - M10
Skaftstandard DIN 3126 form E
Materiale helt i stål
Produkttype Gevindborsadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148706 6,3E
EAN/GTIN 4062406745738

Betegnelse

Udførelse:

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller midt på og i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. Holder med rustfri stålkappe. Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller låses fast. Udført helt i stål af hensyn til en høj momentbelastning. Fræsede og hærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.
Adapter med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 udført helt i stål, til fastgørelse af små snittapper (M3 - M10).

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.