Adattatori per portautensili 6,3E

Codice art.: 148706 6,3E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura □ 2,5 mm - 5,5 mm
Per maschi a mano DIN 352 M3 - M10
Norma per codolo DIN 3126 Forma E
Materiale Acciaio integrale
Tipo di prodotto Adattatore per maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 148706 6,3E
EAN / GTIN 4062406745738

Descrizione

Esecuzione:

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d’arresto. Supporto con rivestimento in acciaio legato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. Esecuzione in acciaio integrale per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.
Adattatore con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 in acciaio integrale, per l’alloggiamento di maschi a filettare più piccoli (M3 - M10).

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.