Sovitin työkalupitimeen 6,3E

Tuote nro.: 148706 6,3E
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli □ 2,5 mm - 5,5 mm
käsikierretapille DIN 352 M3 - M10
Varsistandardi DIN 3126 muoto E
Materiaali Täysteräs
Tuotetyyppi Kierretappiadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 148706 6,3E
EAN / GTIN 4062406745738

Kuvaus

Malli:

Kaksileukakiristysistukka nelikulmaisten varsien kiinnittämiseen. Sivusuunnassa liikkuva T-väännin, jonka päissä on keskellä urat lukituskuulalle. Pidike, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa. Räikässä on suunnanvaihdin ja kiinteä asento. Täysteräsmalli suureen vääntömomenttirasitukseen. Jyrsityt ja karkaistut kiinnitysleuat korkeaan sitkeyteen ja pinnan kovuuteen.
Adapteri, jossa on 1/4 tuuman kuusikulmainen varsi DIN 3126 -standardin mukaisesti, kokonaan teräksestä valmistettu malli, pienten kierretappien (M3 – M10) kiinnitykseen.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Ohje:

Muiden kierretappi- ja kalvinkokojen nelikulmamitat ovat kunkin tuoteluokan taulukossa.