2/2-vejs magnetventil, messing, NO, direkte styret, 24 V DC, G 3/8, PN 0-10 bar, NBR

Art.-nr.: 148570
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148570
EAN/GTIN 4047322803090
Producentnummer 148570
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs magnetventil, messing, NO, direkte styret, 24 V DC, medietemperatur -10 °C - 80 °C, G 3/8, PN 0 - 10 bar, NBR. Standardserien i udførelserne
- direkte styret
- forstyret
Apparatstik i henhold til ISO 4400
Mediumtemperatur maks. 80 °C

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven