2/2-potni magnetni ventil, medenina, NO, neposredno krmiljen, 24 V DC, G 3/8, PN 0-10 bar, NBR

Št. art.: 148570
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148570
EAN/GTIN 4047322803090
Številka proizvajalca 148570
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, medenina, NO, neposredno krmiljen, 24 V DC, temperatura medija -10 °C - 80 °C, G 3/8, PN 0 - 10 bar, NBR. Standardna serija v izvedbah
- neposredno krmiljen
- predhodno krmiljen
Vtičnica za naprave po standardu ISO 4400
Temperatura medija največ 80 °C

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost