Electrovalvă 2/2 căi, alamă, NO, cu comandă directă, 24 V CC, G 3/8, PN 0-10 bar, NBR

Cod articol.: 148570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 148570
EAN / GTIN 4047322803090
Număr producător 148570
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă 2/2 căi, alamă, NO, cu comandă directă, 24 V CC, temperatură mediu -10 °C - 80 °C, G 3/8, PN 0 - 10 bar, NBR. Seria standard în versiunile
- cu comandă directă
- precomandat
Priza pentru aparat conform ISO 4400
Temperatura mediului max. 80 °C