MARTOR kniv SECUNORM HANDY 1444 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 1444.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1444.02
EAN/GTIN 4002632916908
Producentnummer 1444.02
L-nummer L60170 826

Betegnelse

Beskrivelse:

Den klassiske i lommestørrelse. Med rustfrit håndtag og rustfrit blad.
Lad ikke SECUNORM MOBILTELEFONENS kompakte størrelse narre dig. Handy betyder ikke sød, tværtimod: Det er et skæreværktøj med ″bid″ og alle de kvaliteter, der kræves selv i fugtige arbejdsmiljøer. Dette giver dig mulighed for at bruge det rustfri håndtag og kniv i ekstra lange perioder. Derudover kan sikkerhedskniven også bruges ved høje skærefrekvenser og næsten ethvert skæremateriale.
  • Grundmateriale:
    Rustfrit stål
  • Dobbeltsidet skyder
    med højre? Med venstre? Det betyder ikke noget her. Fordi vi har udstyret SECUNORM MOBILTELEFONEN med en skyder, der er tilgængelig fra begge sider. Så alle kan virkelig arbejde med det!
  • Rustfrit og robust
    Et kraftværk, du mener med rette. Fordi plastindsatsen med bladet er i et håndtag af rustfrit metal. Så dit skæreværktøj går ekstra langt med dig ″gennem tykt og tyndt″.
  • Smart format
    SECUNORM MOBILTELEFONEN passer i hver lomme. Når det ikke er nødvendigt. Når du skærer, vil du nyde dens lethed og håndterbarhed. Og det sikre greb på den rillede slide.
  • Uden værktøj
    er det så nemt at skifte kniv, at du ikke har brug for værktøj eller instruktioner. Kun i alle tilfælde: Træk plastikindsatsen ud af det bageste håndtag, drej eller skift kniven, alt tilbage og gjort!
  • 4-vejs brugbar klinge
    hvorfor har du mere af din klinge? Fordi den har to blade og fire skarpe kanter. Ved at dreje og dreje firedobler du driftstiden - og skærer igen og igen som ny.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Karton: Op til 2-lags
    wrap, stræk, krympefilm
    tape plastbånd

  • Skæring ansøgning:
    Åben tape
    cut wrap eller strækfilm klip
    åben / dække pap
    i toppen

Egenskab:

  • Greb: 2-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 8, 5 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Plastbånd, varer i sække, film- og papirdug, garn, snore
  • Skæring ansøgning: Åbn tapen, klip indpakningen eller strækfilmen, skær den åbne/dæk siden af papet, skær toppen af papet op.
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Rustfrit stål
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 145,60
  • Bladets udgangslængde (maks.): 13, 3 mm
  • Valgfri blade: 45,60
  • Monteret bladform (kniv): Rektangulær klinge
  • Monterede skær skær (knive): 4-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Ja
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): Nej.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør