• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY mit Rechteckklinge 145, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 1444.02
Netto: 5,69 €
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1444.02
EAN / GTIN 4002632916908
Herstellernummer 1444.02
L-Nummer L60170 826

Beschreibung

Beschreibung:

Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die auch in feuchter Arbeitsumgebung gefordert sind. So können Sie den rostfreien Griff und die rostfreie Klinge besonders lange nutzen. Zudem nimmt es das Sicherheitsmesser auch mit hohen Schnittfrequenzen und so gut wie jedem Schneidmaterial auf.
Basismaterial: Rostfreier Stahl

    Beidseitiger Schieber
    Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!

    Rostfrei und robust

    Ein Kraftpaket, denken Sie zu Recht. Denn der Kunststoffeinsatz mit der Klinge steckt in einem Griff aus rostfreiem Metall. So geht Ihr Schneidwerkzeug besonders lang mit Ihnen „durch dick und dünn“.

    Handliches Format

    Das SECUNORM HANDY passt in jede Tasche. Wenn es mal nicht gebraucht wird. Beim Schneiden werden Sie seine Leichtigkeit und Handlichkeit genießen. Und den sicheren Halt auf dem geriffelten Schieber.

    Ohne Werkzeug

    Der Klingenwechsel ist so einfach, dass Sie weder Werkzeug noch Anleitung benötigen. Nur für alle Fälle: Kunststoffeinsatz hinten aus dem Griff ziehen, Klinge wenden oder wechseln, alles wieder zurück und fertig!

    4-fach nutzbare Klinge

    Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Merkmal:

  • Länge: 100 mm
  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (max): 8,5 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen
  • Schneidanwendung: Klebeband öffnen, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton oben aufschneiden
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/Öse: nein
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Rostfreier Stahl
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 145
  • Optionale Klinge: 45
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör