MARTOR SECUNORM HANDY 1444 , 1 en carton individuel

Réf.: 1444.02
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1444.02
EAN / GTIN 4002632916908
Réf. fabricant 1444.02
Article hors catalogue L60170 826

Description

Description:

La compacité du SECUNORM HANDY est bluffante. Maniable n'est pas synonyme de chétif, au contraire : C'est un outil de coupe efficace présentant toutes les qualités requises au travail dans un environnement humide. Vous pouvez ainsi profiter d'une durée de vie particulièrement longue en ce qui concerne le manche et la lame inoxydables. Par ailleurs, le couteau de sécurité est à la hauteur de fréquences de coupe élevées et de presque tous les matières à couper.
Matériau de base: Acier inoxydable

    Curseur bilatéral
    De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM HANDY d‘un curseur accessible des deux côtés. Il convient donc à tous les utilisateurs sans exception !

    Inoxydable et solide

    Vous avez raison de penser qu'il s'agit d'un concentré d'énergie. L'insert en plastique avec sa lame est monté dans un manche en métal inoxydable. Vous pouvez compter sur votre outil de coupe. Il sera votre allié pour longtemps.

    Format pratique

    Le SECUNORM HANDY trouve aisément sa place dans votre poche lorsque vous ne l‘utilisez pas. Durant la coupe, vous allez apprécier sa légèreté et sa maniabilité. Pour un appui plus sûr, le curseur est rainuré.

    Sans outil

    Le changement de lame est si simple que vous n‘avez besoin ni d‘outil, ni de mode d‘emploi. Il vous suffit de retirer l‘insert en plastique par l‘arrière du manche, de retourner ou de changer la lame et de le remettre en place. C‘est tout !

    Lame utilisable sur 4 côtés

    Pourquoi allez-vous optimiser votre lame ? Elle est affûtée sur deux bords et utilisable sur quatre angles. Quadruplez sa durée de vie en la retournant – votre couteau coupera comme un produit neuf.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 100 mm
  • Poignée : curseur sur 2 côtés
  • Retrait automatique de la lame
  • Sécurité de transport : non
  • Déclencheur : pouce
  • Ergonomie : ergonomique
  • Profondeur de coupe (max) : 8,5 mm
  • Matériaux de coupe principaux : carton : jusqu'à 2 couches, film d'emballage, film étirable, film rétractable, ruban adhésif, cerclages en plastique
  • Application de coupe : ouvrir le ruban adhésif, couper le film d'emballage ou le film étirable, couper le carton sur le côté / le recouvrir, couper le carton en haut
  • Caractéristiques d'abrasion : Haute protection contre l'abrasion
  • Maintien/œillet : non
  • Déchiqueteur de ruban adhésif : non
  • Matériau de base : acier inoxydable
  • Softgrip : non
  • Détectable par métal : non
  • Lame montée : 145
  • Lame en option : 45
  • Lame montée Forme de la lame (couteau) : Lame rectangulaire
  • Lame montée Bords coupants (couteau) : utilisable 4 fois
  • Lame montée inoxydable (couteau) : oui
  • Lames de rechange dans le manche : non
  • Changement de lame sans outil : oui
  • Changement de lame verrouillable : non

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires