• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

G-Bulb A2 rustfrit stål fladt rundt hoved 6,4 x 15, 250 stk.

Art.-nr.: 1433938
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 1433938
EAN/GTIN 4007081056281
Producentnummer 1433938
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

G-Bulb-blindnitte

Højstyrke-blindnitterne Stark i stål og rustfrit stål. tilbyder et udvalg af højstyrke-konstruktionsblindnitter mærket G-Bulb i stål og rustfrit stål med diametre på 4,8 og 6,4 mm. G-kuglens dimensioner kan dække fugematerialetykkelser mellem 1,5 og 15,5 mm. De vigtigste egenskaber ved G-Bulb-blindnitter er det store spændingsområde, meget høje forskydnings- og trækstyrkeværdier på grund af dannelsen af et bredt lukkehoved og mekanisk dornlåsning under sætningsprocessen. I kombination med den patenterede funktionelle prægning på nitteskaftet opfylder G-Bulb de højeste krav med hensyn til tolerancekompensation af komponenttykkelser og hulgeometri. G-Bulb-blindnitten danner et usædvanligt bredt lukkehoved, der overfører den fulde klemkraft til applikationen.
Med en afrivningskraft på op til 16 kN kan G-Bulb stadig bearbejdes med almindelige indstillingsværktøjer.

Nøglefunktioner:
  • Fremragende perforering
  • Meget høj spændekraft
  • Højeste trækstyrke på grund af bredt lukkehoved
  • Højeste forskydningsstyrke på grund af tilbageværende dornlåsning
  • Behandling med kommercielt tilgængelige indstillingsværktøjer
  • Mulighed for processtyring med indstillingsværktøjet TAURUS C
  • RoHS-kompatible materialer:
    • Hul nitte: Stål, galvaniseret CrVI-fri, eller rustfrit stål A2 nr. 1.4567
    • Nitte-dorn: Stål, galvaniseret CrVI-fri, eller rustfrit stål A2 nr. 1.4541

Egenskab:

  • Diameter på boret: 6,7 mm
  • maks. Spændeområde: 6 mm
  • min. Spændeområde: 4 mm
  • Ærmets materiale: Rustfrit stål A2 - nr. 1.4567
  • Pennens materiale: Rustfrit stål A2
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 4 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 6 mm
  • Hovedets diameter: 13 mm