G-Bulb A2 oțel inoxidabil plat cu cap rotund 6.4 x 15, 250 bucăți

Cod articol: 1433938
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1433938
EAN / GTIN 4007081056281
Număr producător 1433938
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Nit orb G-Bulb

Niturile oarbe de înaltă rezistență Stark în oțel și oțel inoxidabil. oferă o gamă de nituri oarbe structurale de înaltă rezistență etichetate G-Bulb în oțel și oțel inoxidabil cu diametre de 4,8 și 6,4 mm. Dimensiunile bulbului G sunt capabile să acopere grosimi ale materialului de îmbinare între 1,5 și 15,5 mm. Principalele caracteristici ale niturilor oarbe G-Bulb sunt intervalul mare de strângere, valorile foarte ridicate ale rezistenței la forfecare și tracțiune datorită formării unui cap de închidere larg și blocării mecanice a mandrinei în timpul procesului de fixare. În combinație cu reliefarea funcțională patentată de pe coada nitului, G-Bulb îndeplinește cele mai înalte cerințe în ceea ce privește compensarea toleranței grosimii componentelor și geometriei găurii. Nitul orb G-Bulb formează un cap de închidere excepțional de lat care transferă întreaga forță de strângere către aplicație.
Cu o forță de smulgere de până la 16 kN, G-Bulb poate fi prelucrat în continuare cu unelte de fixare standard.

Caracteristici principale:
  • Perforație excelentă
  • Forță de strângere foarte mare
  • Cea mai mare rezistență la tracțiune datorită capului larg de închidere
  • Cea mai mare rezistență la forfecare datorită blocării reziduale a mandrinei
  • Prelucrarea cu instrumente de reglare disponibile în comerț
  • Capacitatea de control al procesului cu ajutorul instrumentului de reglare TAURUS C
  • Materiale conforme cu RoHS:
    • Remiză goală: Oțel, galvanizat fără CrVI sau oțel inoxidabil A2 nr. 1.4567
    • Mandril pentru nituri: Oțel, galvanizat fără CrVI sau oțel inoxidabil A2 nr. 1.4541

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 6,7 mm
  • max. Interval de strângere: 6 mm
  • min. Interval de strângere: 4 mm
  • Materialul manșonului: Oțel inoxidabil A2 - Nr. 1.4567
  • Materialul stiloului: Oțel inoxidabil A2
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 4 mm
  • max. Lungime de prindere: 6 mm
  • Diametrul capului: 13 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă