Opis:
Slepa kovica G-BulbVisoko trdnostne slepe zakovice Stark iz jekla in nerjavnega jekla. ponuja vrsto visoko trdnostnih konstrukcijskih slepih zakovic z oznako G-Bulb iz jekla in nerjavnega jekla s premeroma 4,8 in 6,4 mm. Dimenzije žarnice G lahko pokrivajo debeline materiala stikov med 1,5 in 15,5 mm. Glavne značilnosti slepih zakovic G-Bulb so veliko območje vpenjanja, zelo visoke vrednosti strižne in natezne trdnosti zaradi oblikovanja široke zapiralne glave in mehanske blokade trna med postopkom nastavljanja. V kombinaciji s patentiranim funkcionalnim vtiskovanjem na držalu zakovice G-Bulb izpolnjuje najvišje zahteve glede izravnave toleranc debeline komponent in geometrije lukenj. Slepa zakovica G-Bulb tvori izjemno široko zapiralno glavo, ki prenese vso vpenjalno silo na aplikacijo.
S silo odtrganja do 16 kN lahko žarnico G-Bulb še vedno obdelujete s standardnimi nastavitvenimi orodji.
Ključne lastnosti:- Odlična perforacija
- Zelo velika vpenjalna sila
- Najvišja natezna trdnost zaradi široke zapiralne glave
- Najvišja strižna trdnost zaradi preostale blokade trna
- Obdelava s komercialno dostopnimi orodji za nastavljanje
- Možnost nadzora procesa z nastavitvenim orodjem TAURUS C
- Materiali, skladni z RoHS:
- votla zakovica: Jeklo, pocinkano brez CrVI, ali nerjavno jeklo A2 št. 1.4567
- Trn za kovice: Jeklo, pocinkano brez CrVI, ali nerjavno jeklo A2 št. 1.4541
Lastnosti:
- Premer svedra: 6,7 mm
- maks. Območje vpenjanja: 6 mm
- min. Območje vpenjanja: 4 mm
- Material rokava: Nerjaveče jeklo A2 - št. 1.4567
- Material pisala: Iz nerjavečega jekla A2
- možno širjenje: ne
- Dolžina: 113 mm
- Oblika glave: Ploščata okrogla glava
- min. Dolžina vpenjanja: 4 mm
- maks. Dolžina vpenjanja: 6 mm
- Premer glave: 13 mm