PolyGrip blindnitter aluminium/niro fladt rundt hoved 6,4 x 20, 250 stk.

Art.-nr.: 1433903
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie PolyGrip
Produkttype nitter
Materiale, nittedorn Specialstål
Materiale, hulnitte Aluminium
Hovedform FK

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1433903
EAN/GTIN 5013656720272
Producentnummer 1433903
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PolyGrip

Favoritten til vanskelige og krævende opgaver i industrielle miljøer til alle materialer PolyGrip, der oprindeligt blev udviklet som en blindnitte med flere anvendelsesområder, har i løbet af sin karriere udviklet et væld af andre talenter, der nu gør den til en favorit, når det gælder om at løse vanskelige og krævende opgaver i industrielle miljøer. Uanset om det er i aluminium, stål eller rustfrit stål, indendørs eller udendørs, med hårde eller bløde materialer, kritiske huldiametre og tolerancer: Når ingen andre kan gøre det, er PolyGrip næsten altid den løsning, der redder dagen.

Nøglefunktioner
  • Stort spændingsområde: En enkelt PolyGrip-blindnitte kan erstatte op til fem forskellige dimensioner af DIN-standardblindnitter.
    Det giver dig følgende fordele:
    • Typebegrænsning
    • Reduktion af antallet af forskellige typer på lageret
    • Reduceret risiko for forveksling, hvilket resulterer i færre behandlingsfejl
  • Fremragende perforeret krop: Nitteskaftet deformeres radialt under sætningsprocessen og kompenserer dermed for unøjagtigheder i borehullet, centerforskydning og diameterforskelle for at danne en slørfri og tæt forbindelse.
  • Fastgør resterende dornlåsning: PolyGrip-blindnitter giver ikke anledning til raslelyde på grund af frigjorte dorne, og der er heller ikke risiko for tab af dorne.
  • PolyGrip-blindnitter er også stænktætte under visse forhold. Med deres gode perforeringsegenskaber og resterende dornlåsning er de et økonomisk alternativ til lukkede blindnitter. PolyGrip-blindnitter er et ideelt valg, når det gælder om at forhindre vand i at trænge igennem fugen.
  • Den brede udformning af lukkehovedet sikrer høje trækstyrkeværdier og dermed en høj grad af sikkerhed.

Egenskab:

  • Diameter på boret: 6,5 mm
  • maks. Spændeområde: 14 mm
  • min. Spændeområde: 6 mm
  • Ærmets materiale: Aluminiumlegering
  • Pennens materiale: Rustfrit stål A2
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 6 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 14 mm
  • Hovedets diameter: 13 mm

Fra samme serie "PolyGrip" Se alle