Nituri oarbe PolyGrip aluminiu/niro cap rotund plat 6.4 x 20, 250 bucăți

Cod articol.: 1433903
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PolyGrip
Tip produs Nituri
Material mandrină de nituire oţel superior
Material nit tubular Aluminiu
Formă piatră FK

Identificare și clasificare

Cod articol 1433903
EAN / GTIN 5013656720272
Număr producător 1433903
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

PolyGrip

Favoritul pentru aplicații dificile și solicitante în medii industriale, pentru orice materiale PolyGrip, dezvoltat inițial ca un nit orb multi-range, a dezvoltat de-a lungul carierei sale o serie de alte talente care îl fac acum un favorit atunci când vine vorba de a satisface aplicații dificile și solicitante în medii industriale. Fie în aluminiu, oțel sau oțel inoxidabil, în interior sau în exterior, cu materiale dure sau moi, diametre și toleranțe critice ale găurilor: Când nimeni altcineva nu o poate face, PolyGrip este aproape întotdeauna soluția care salvează ziua.

Caracteristici principale
  • Gamă largă de prindere: Un singur nit orb PolyGrip poate înlocui până la cinci dimensiuni diferite de nituri orb standard DIN.
    Acest lucru duce la următoarele avantaje pentru dvs.:
    • Restricție de tip
    • Reducerea varietății de tipuri în depozit
    • Reducerea riscului de confuzie, rezultând mai puține erori de procesare
  • Corp perforat excelent: Tija nitului se deformează radial în timpul procesului de fixare și, astfel, compensează inexactitățile găurii de gaură, nealinierea centrului și diferențele de diametru pentru a forma o conexiune strânsă și fără joc.
  • Asigurați blocarea reziduală a mandrinei: Niturile oarbe PolyGrip nu provoacă zgomote de zăngănit din cauza mandrinelor eliberate și nici nu există riscul de pierdere a mandrinelor.
  • Niturile oarbe PolyGrip sunt, de asemenea, rezistente la stropire în anumite condiții. Cu proprietățile lor bune de perforare și blocarea reziduală a mandrinei, acestea oferă o alternativă economică la niturile oarbe închise. Niturile oarbe PolyGrip sunt o alegere ideală atunci când vine vorba de prevenirea pătrunderii apei prin îmbinare.
  • Formarea largă a capului de închidere asigură valori ridicate ale rezistenței la tracțiune și, astfel, un grad ridicat de siguranță.

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 6,5 mm
  • max. Interval de strângere: 14 mm
  • min. Interval de strângere: 6 mm
  • Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
  • Materialul stiloului: Oțel inoxidabil A2
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 6 mm
  • max. Lungime de prindere: 14 mm
  • Diametrul capului: 13 mm

Din aceeași serie "PolyGrip" Vedeţi-le pe toate