Beskrivelse:
PolyGripFavoritten til vanskelige og krævende opgaver i industrielle miljøer til alle materialer PolyGrip, der oprindeligt blev udviklet som en blindnitte med flere anvendelsesområder, har i løbet af sin karriere udviklet et væld af andre talenter, der nu gør den til en favorit, når det gælder om at løse vanskelige og krævende opgaver i industrielle miljøer. Uanset om det er i aluminium, stål eller rustfrit stål, indendørs eller udendørs, med hårde eller bløde materialer, kritiske huldiametre og tolerancer: Når ingen andre kan gøre det, er PolyGrip næsten altid den løsning, der redder dagen.
Nøglefunktioner- Stort spændingsområde: En enkelt PolyGrip-blindnitte kan erstatte op til fem forskellige dimensioner af DIN-standardblindnitter.
Det giver dig følgende fordele:- Typebegrænsning
- Reduktion af antallet af forskellige typer på lageret
- Reduceret risiko for forveksling, hvilket resulterer i færre behandlingsfejl
- Fremragende perforeret krop: Nitteskaftet deformeres radialt under sætningsprocessen og kompenserer dermed for unøjagtigheder i borehullet, centerforskydning og diameterforskelle for at danne en slørfri og tæt forbindelse.
- Fastgør resterende dornlåsning: PolyGrip-blindnitter giver ikke anledning til raslelyde på grund af frigjorte dorne, og der er heller ikke risiko for tab af dorne.
- PolyGrip-blindnitter er også stænktætte under visse forhold. Med deres gode perforeringsegenskaber og resterende dornlåsning er de et økonomisk alternativ til lukkede blindnitter. PolyGrip-blindnitter er et ideelt valg, når det gælder om at forhindre vand i at trænge igennem fugen.
- Den brede udformning af lukkehovedet sikrer høje trækstyrkeværdier og dermed en høj grad af sikkerhed.
Egenskab:
- Diameter på boret: 3,3 mm
- maks. Spændeområde: 5 mm
- min. Spændeområde: 0,5 mm
- Ærmets materiale: Aluminiumlegering
- Pennens materiale: Rustfrit stål A2
- spredning mulig: Nej
- Længde: 113 mm
- Hovedform: Fladt rundt hoved
- min. Fastspændingslængde: 0,5 mm
- maks. Fastspændingslængde: 5 mm
- Hovedets diameter: 6,5 mm