Beskrivelse:
Filterregulator »FUTURA-mini«, med polycarbonatbeholder, standardmanometer, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE 1, 5 - 12 bar, reguleringsområde 0, 5-10 bar, aftapningsventil VA. Filterregulator i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier. Låsbar reguleringsknap.
Egenskab:
- A: 43,0 mm
- B: 206,0 mm
- C: 63,0 mm
- BG: 0
- Serie: FUTURA-mini
- Medium: Trykluft, neutrale gasser
- Hus: PA66 GF60
- Gevind: G 1/4
- Beholdere: Polycarbonatbeholder
- membraner: NBR
- Gennemstrømning: 1000 l/min
- tætningsmateriale: NBR
- Filterelement: Cellpor (PE)
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: fuldautomatisk
- Tilslutningsgevind: Syntetisk materiale
- Reguleringsområde maks.: 10 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 12 bar
- Indgangstryk min.: 1,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 16 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C