Régulateur filtrant « FUTURA-mini », boîtier en polycarbonate, manomètre standard, VA, G 1/4, 0, 5-10

Réf.: 142413
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 142413
EAN / GTIN 4047322556385
Réf. fabricant 142413
Article hors catalogue L00970 135591
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant « FUTURA-mini », avec réservoir en polycarbonate, manomètre standard, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE 1, 5 - 12 bar, plage de régulation 0, 5-10 bar, soupape de purge VA. Régulateur à filtre au design moderne et offrant d’excellentes valeurs de débit. Bouton de réglage verrouillable.

Caractéristique(s):

  • A: 43,0 mm
  • B: 206,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 0
  • Série: FUTURA-mini
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/4
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • membrane: NBR
  • Débit: 1000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Eléments filtrants: Cellpor (PE)
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: entièrement automatique
  • Filetage de raccordement: plastique
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 12 bar
  • Pression d’entrée min.: 1,5 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
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
Connectez-vous